ABB - Pistokerele A1-A2=120Vac 1c/o 250V/16A - CR-P120AC1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sähköisen liitännän tyyppi - juotosliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 120...120 V
Nimellisvirta - 16 A
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4013614498152
Sähkönumero
2712750
Toimittajan tuotenumero
CR-P120AC1
Tukkuerä
10
Sähköisen liitännän tyyppi:
juotosliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
120...120 V
Nimellisvirta:
16 A
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Täydellinen, asennusalustalla:
ei
Pakko-ohjatuilla koskettimilla:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Käytön toiminnallisuus:
monostabiili
LED-indikoinnilla:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
120...120 V
Koskettimen tyyppi:
yksinkertainen kosketin
Käytön napaisuus:
polarisoitu
Kosketinten materiaali:
Hopeanikkeli (AgNi)
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Rajapinnan materiaali:
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
12.7 mm
Korkeus:
15.7 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Syvyys:
29 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
400...400 V
Käyttöjännite 60 Hz:
400...400 V
Releiden luokat IEC 61810-7 mukaan:
RT I
CR-P-tuotesarja
CR-P-sarjan liitäntäreleitä käytetään sähköiseen eristykseen, vahvistamiseen ja signaalien yhdistämiseen elektronisen ohjauslaitteen (kuten PLC, iPC tai kenttäväyläjärjestelmät) ja anturi-/toimilaitetason välillä. CR-P-tuotesarja tarjoaa suurimman virtakytkentätason IP67-luokituksen relekoteloissa. Lisäksi saatavilla on yhdeksän eri kelajännitettä maailmanlaajuista käyttöä varten sekä kullattuja koskettimia, jotka ovat erittäin tärkeitä herkkien signaalien kytkemisessä.
Edut
- Hyvä virrankesto pienikokoisessa tuotteessa
- Soveltuu IP67-luokituksen nojalla ankariin ympäristöihin
- Mukautettavissa pistokemallisilla toimintamoduuleilla
- Yhdeksän eri kelajännitettä, 12–110 V DC / 24–230 V AC
- 1 vaihtokosketin- (16 A) tai 2 vaihtokosketinversio (8 A)
- Saatavilla valinnaisena kullattuja koskettimia
- Logiikka- ja vakiokannat
- Kadmiumiton kosketinmateriaali
- Saatavilla RC-elementtien ja varistorien kaltaisia pistokemallisia toimintamoduuleja