ABB - Pistokerele A1-A2=12Vdc 2c/o250V/12A Led - CR-M012DC2L

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Pistokerele A1-A2=12Vdc 2c/o250V/12A Led - CR-M012DC2L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - lattaliitin

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...12 V

  • Nimellisvirta - 12 A

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4013614497292

Sähkönumero

2712643

Toimittajan tuotenumero

CR-M012DC2L

Tukkuerä

10

Sähköisen liitännän tyyppi:

lattaliitin

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...12 V

Nimellisvirta:

12 A

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Täydellinen, asennusalustalla:

ei

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Käytön toiminnallisuus:

monostabiili

LED-indikoinnilla:

kyllä

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Käytön napaisuus:

polarisoitu

Kosketinten materiaali:

Hopeanikkeli (AgNi)

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Rajapinnan materiaali:

muu

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

21.2 mm

Korkeus:

35.6 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Syvyys:

27.5 mm

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC/DC

Käyttöjännite 50 Hz:

250...250 V

Käyttöjännite 60 Hz:

250...250 V

Releiden luokat IEC 61810-7 mukaan:

RT I

Pistokantarele,Uc=12VDC,2c/o,12A,LED

CR-M-tuotesarja
CR-M-sarjan liitäntäreleitä käytetään sähköiseen eristykseen, vahvistamiseen ja signaalien yhdistämiseen elektronisen ohjauslaitteen (kuten PLC, iPC tai kenttäväyläjärjestelmät) ja anturi-/toimilaitetason välillä.

CR-M tuotteissa on jopa 4 kosketinta yhdessä releessä sekä testipainike, mikä nopeuttaa ja helpottaa piirin tarkastusta. Saatavilla on 12 eri kelajännitettä maailmanlaajuista käyttöä varten sekä kullattuja koskettimia, jotka ovat erittäin tärkeitä herkkien signaalien kytkemisessä.

Edut
  • Neljä kosketinta yhdessä releessä, mikä lyhentää johdotusaikaa
  • Manuaalinen testipainike lyhentää testausaikaa
  • Mukautettavissa pistokemallisilla toimintamoduuleilla
Ominaisuudet
  • 12 eri kelajännitettä, 12–220 V DC / 24–230 V AC
  • 2 vaihtokosketinta (12 A), 3 vaihtokosketinta (10 A) tai 4 vaihtokosketinta (6 A)
  • Saatavilla valinnaisena kullattuja koskettimia
  • Integroitu testipainike manuaaliseen käyttöön ja lähtökosketinten lukitukseen
  • Logiikka- ja vakiokannat
  • Saatavilla RC-elementtien ja varistorien kaltaisia pistokemallisia toimintamoduuleja