ABB - Pistorasia - 1S/16A/IP21 UPJ HL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halogeeniton - ei
Päälle/pois-kytkimellä - ei
Laitteen leveys - 0.085 mm
Laitteen korkeus - 0.04 mm
Laitteen syvyys - 0.085 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438199009636
Sähkönumero
2506472
Toimittajan tuotenumero
6620EUJ-916
Tukkuerä
10
Halogeeniton:
ei
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
0.085 mm
Laitteen korkeus:
0.04 mm
Laitteen syvyys:
0.085 mm
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Saranoitu kansi:
ei
Metalliväri:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei




