ABB - Potentiaalintasauskisko - AM 4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ilman suojakantta
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 0
Kosketuskiskon materiaali - kupari
Leveys - 16 mm
Eristin - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019130959
Sähkönumero
1913095
Toimittajan tuotenumero
AM4
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
ilman suojakantta
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
0
Kosketuskiskon materiaali:
kupari
Leveys:
16 mm
Eristin:
kyllä
Pituus:
37 mm
Räjähdystestattu versio:
ei
Liityntöjen määrä 8 mm pyöröjohtimille:
5
Korkeus:
173 mm
Liityntöjen määrä 10 mm pyöröjohtimille:
5
Liityntöjen määrä 8-10 mm pyöröjohtimille:
5
Liittimen materiaali:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Liittimen pintakäsittely:
käsittelemätön
Potentiaalintasauskiskoa AM4 käytetään kiinteistöjen sisäpuolisten käyttömaadoitusten liittämiseen. AM4:ään sopii 8 kpl 4 – 50 mm² ja 2 kpl päätyreijissä 16 - 70 mm² johtimia. Runko on tinattua kuparia, ruuvit sinkittyä terästä ja korotusosat pintavirrankestävää kestomuovia.