ABB - Pöytäkoje - FIP 2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pintamateriaali - matta
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Väri - valkoinen
Laitteen leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410070606103
Sähkönumero
7060610
Toimittajan tuotenumero
FIP2000
Tukkuerä
10
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
80 mm
Laitteen korkeus:
28 mm
Laitteen syvyys:
145 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kokoonpano:
täydellinen laite
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
24 V
Sisältää lampun:
kyllä
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
sulkeutuva kosketin takaisinkytkentäkoskettimilla
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
JUSSI pöytäkoje
Jussi-pöytäkojeessa on punaisen keltaisen ja vihreän merkkivalon ohjaus sekä vapaasti sovellettava ohjauspainike ja kytkin, jotka voidaan sovintinreleen avulla liittää esim. sihteeri- tai hätäkutsuun. Koje on varustettu 2 metrin irrallisella liitäntäjohdolla. Käyttöjännite: 15-28V ac




