ABB - Pöytäkojeen liitin(digit.puh) - FOT 2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pintamateriaali - matta
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410070606134
Sähkönumero
7060613
Toimittajan tuotenumero
FOT2000
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Pintamateriaali:
matta
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
36 mm
Laitteen syvyys:
71 mm
Kokoonpano:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Nimellisjännite:
24 V
Sisältää lampun:
ei
Vilkkuvalolla:
ei
Kiinteä merkintä:
ei
Vaihdettavalla symbolilla:
ei
Painiketoiminto:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
21 mm
Pöytäkojeen pistorasiat
Jussi pöytäkoje liitetään RJ 12 liittimeen. Jos keltaista valoa ohjataan puhelimella, valitaan pistorasia puhelinjärjestelmään sopivaksi. Jos puhelin ei ohjaa keltaista valoa valitaan liittimeksi FOT 2000. FOR 2000 voidaan kytkeä myös digitaaliseen puhelimeen. Apurasian FOT 2002 avulla voidaan keltaisen valon ohjaus kytkeä yleiskaapelointiin ilman kiinteitä kytkentöjä.



