ABB - Pöytäteline valvomokojeelle - 42311D-02 welcome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 125 mm
Leveys - 107 mm
Syvyys - 134 mm
Liitoskorvake - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891805262
Sähkönumero
2815451
Toimittajan tuotenumero
42311D-02
Tukkuerä
12
Korkeus:
125 mm
Leveys:
107 mm
Syvyys:
134 mm
Liitoskorvake:
ei
Pöytäteline harjattu alumiini 4.3- ja 7-näytöille sekä vahtimestarikojeelle
Pöytäteline 4,3\" handsfree ja 7\" kosketusnäytölle sekä valvontakojeelle. Materiaali harjattu metalli. Leveys 125mm, korkeus 134mm ja syvyys 107mm.
Pöytäteline 4,3\" handsfree ja 7\" kosketusnäytölle sekä valvontakojeelle. Materiaali harjattu metalli. Leveys 125mm, korkeus 134mm ja syvyys 107mm.



