ABB - PriOn - 6350-825 YLÄPÄÄTYKPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Kanavien lukumäärä - 10
Sisältää väyläliitynnän - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395131442
Sähkönumero
2815093
Toimittajan tuotenumero
6350-825-101-500
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Kanavien lukumäärä:
10
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Yläpäätykappale IR -vastaanotin priOn
Yläpäätykappale IR-vastaanottimella ja lähetymiskytkimellä (n. 0,5 m) Busch-priOn® aluslevyille 6346/10-101-500, 6346/11-101-500 ja 6346/12-101-500. IR-vastaanottimessa 2 kanavaa jossa molemmissa 13 toimintoa, kaukosäädin 6010-25.
Yläpäätykappale IR-vastaanottimella ja lähetymiskytkimellä (n. 0,5 m) Busch-priOn® aluslevyille 6346/10-101-500, 6346/11-101-500 ja 6346/12-101-500. IR-vastaanottimessa 2 kanavaa jossa molemmissa 13 toimintoa, kaukosäädin 6010-25.



