ABB - Putkisulakealusta E90 2n - E92/125, 125A 690VAC

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakekoolle - 22x58 mm

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Juontava 0-napa - kyllä

  • Lukittava - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542587224

Sähkönumero

3017012

Toimittajan tuotenumero

E92/125

Tukkuerä

2

Sulakekoolle:

22x58 mm

Asennustapa:

DIN-kisko

Napojen lukumäärä:

2

Juontava 0-napa:

kyllä

Lukittava:

kyllä

Optinen vianilmaisu:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Upotussyvyys:

73.26 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

2-napainen 125A 690VAC Kuormankytkin (AC20-B) 22*58 mm

E 90-sulakekytkinsarja lieriömäisille 14x51 ja 22x58 mm:n sulakkeille on suunniteltu erityisesti tarjoamaan suojaa oikosuluilta ja ylikuormilta. Se on saatavilla täydellisenä valikoimana 1–4-napaisena (1, 1+N, 2, 3, 3+N) ja tarjoaa irtikytkentäominaisuudet standardin IEC 60947-3 mukaan.

Kompaktit mitat, optisen palaneesta sulakkeesta ilmoittavan merkkivalon (LED) saatavuus kussakin navassa, uudet laatumerkinnät ja merenkulkuhyväksynnät erottavat ABB:n sulakekytkinsarjan kaikista muista markkinoilla saatavilla olevista sarjoista.

Edut
  • Parasta turvallisuutta käden ulottuvilla: sulakepidikkeen optimoitujen mittojen ansiosta kaapin oven voi sulkea silloinkin, kun kahva on avoinna – kunnossapito ei ole koskaan ollut näin turvallista
  • Asennus helpottuu matalampien napojen ansiosta
  • Aikaa säästyy etuosan LED-valojen avulla: niiden ansiosta nähdään, mikä sulake on palanut
  • Laajenna maailmanlaajuista ja merenkulkualan liiketoimintaa CCC-, EAC-, RINA-, BV- ja Lloyd-hyväksyntöjen ansiosta
Ominaisuudet
  • Suojaus oikosuluilta ja ylikuormilta
  • AC-20B standardin IEC 60947-3 mukaan
  • Tuuletusurilla ja jäähdytyskammioilla tehostetaan lämpöhäviötä
  • Lieriömäisille 14 x 51 ja 22 x 58 mm:n sulakkeille