ABB - Räkkisarja 6-10kVA RT G2 - Powervalue 11 RT G2

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 450 mm

  • Korkeus - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

7640169262104

Sähkönumero

8408619

Toimittajan tuotenumero

4NWP100111R0003

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Leveys:

450 mm

Korkeus:

55 mm

Syvyys:

55 mm

Optio: Räkkiasennussarja 6-10 kVA PowerValue 11 RT G2

ABB PowerValue 11 RT G2 on kaksoismuunnostekniikan
\"online\" UPS-laite, joka takaa puhtaan ja
luotettavan sähkönsyötön 1-vaiheisille kriittisille
kuormille aina 10 kVA tehoon asti.

PowerValue 11 RT G2 suodattaa verkosta tulevat
haitalliset jännitepiikit ja jännitealenemat
sekä harmoniset yliaallot.

PowerValue 11 RT G2 voidaan asentaa tornimallina tai
19\" laitekehikkoon lisävarusteena saatavalla räkkiasennussarjalla.
Laitteisiin on saatavana myös liitäntäkortit
hälytyksille tai verkkovalvontaan.