ABB - Räkkisarja EBM 6-10kVA RT G2 - Powervalue 11 RT G2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 450 mm
Korkeus - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Powervalue 11 RT G2
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7640169262111
Sähkönumero
8408620
Toimittajan tuotenumero
4NWP100111R0004
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
450 mm
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
55 mm
Optio: Räkkiasennussarja EBM 6-10 kVA PowerValue 11 RT G2
ABB PowerValue 11 RT G2 EBM räkkisaraj soveltuu 6-10 kVA UPS-laitteen lisäakustokotelolle. UPS-laitteelle tarvitaan oma räkkisarja.
ABB PowerValue 11 RT G2 EBM räkkisaraj soveltuu 6-10 kVA UPS-laitteen lisäakustokotelolle. UPS-laitteelle tarvitaan oma räkkisarja.



