ABB - Räkkisarja RTG2 1-3kVA - Powervalue 11 RT G2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 55 mm
Korkeus - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Powervalue 11 RT G2
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7640169263828
Sähkönumero
8408648
Toimittajan tuotenumero
4NWP100211R0001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
55 mm
Korkeus:
55 mm
Syvyys:
450 mm
Optio: Räkkiasennussarja PowerValue RT G2 1-3kVA
19\" räkkisarja PowerValue RTG2 1-3 kVA tuotteille.
Sama räkkisarja käy sekä UPS-laitteelle että lisäakustokotelolle.
Huom! jokaiselle kotelolle oltava ona räkkiasennussarjansa.
19\" räkkisarja PowerValue RTG2 1-3 kVA tuotteille.
Sama räkkisarja käy sekä UPS-laitteelle että lisäakustokotelolle.
Huom! jokaiselle kotelolle oltava ona räkkiasennussarjansa.



