ABB - Rele LAN 3A IP20 4-Mod IP - 1X3A PV RJ45 DIN IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläliitäntä - LAN
Asennustapa - DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Materiaali - muovi
Leveys - 65 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891808690
Sähkönumero
2815655
Toimittajan tuotenumero
H8304
Tukkuerä
10
Väyläliitäntä:
LAN
Asennustapa:
DIN-kisko
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Materiaali:
muovi
Leveys:
65 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
72 mm
Rele LAN 3A IP20 4-Mod IP



