ABB - Rele lisäovikello tai -lukko. - M2305-02 welcome

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Leveys - 51 mm
Korkeus - 51 mm
Syvyys - 29 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891805439
Sähkönumero
2815457
Toimittajan tuotenumero
M2305-02
Tukkuerä
18
Materiaali:
muovi
Leveys:
51 mm
Korkeus:
51 mm
Syvyys:
29 mm
IP30 3A. Rasiaan asennettava. Aikaviivetoiminta. 51x51x29mm.
Rasiaan asennettava rele, jolla voidaan ohjata lisäovikelloa, toista sähkölukkoa tai se voi toimia aikaviivereleenä ohjaten esimerkiksi porrasvaloa. Säädettävät toiminta-ajat 1 s - 5 min. 51mm * 51mm * 29mm. IP30. Käyttölämpötila -5 °C – +40 °C. Max 3AX.
Rasiaan asennettava rele, jolla voidaan ohjata lisäovikelloa, toista sähkölukkoa tai se voi toimia aikaviivereleenä ohjaten esimerkiksi porrasvaloa. Säädettävät toiminta-ajat 1 s - 5 min. 51mm * 51mm * 29mm. IP30. Käyttölämpötila -5 °C – +40 °C. Max 3AX.



