ABB - Relekortti RTG2 1-3 kVA - Powervalue 11 RT G2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 52 mm
Korkeus - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Powervalue 11 RT G2
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7640169263798
Sähkönumero
8408645
Toimittajan tuotenumero
4NWP100220R0001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
52 mm
Korkeus:
26 mm
Syvyys:
80 mm
Optio: Relekortti PowerValue RT G2 1-3kVA
Relekortti sopii vain PowerValue 11 RT G2 1 - 3 kVA tuotteille
Relekortti sopii vain PowerValue 11 RT G2 1 - 3 kVA tuotteille



