ABB - Releyksikkö Impressivo - 180 10A 230V IP20 USE

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - rele

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Kokoonpano - peruselementti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011395991312

Sähkönumero

2619619

Toimittajan tuotenumero

6401 U-102-500

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

rele

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

10 A

Kokoonpano:

peruselementti

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

kyllä

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Nimellisjännite:

230 V

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

32 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Releyksikkö. 10A (yleisrele). koje. Vahti-Jussi® -liiketunnistimille

230 V, 10 A rele, IP20 uppoasennukseen. Valvonta-alue 180° tasomainen asennuskorkeudella n. 8 m sivuille ja n. 12 m eteen. Valaistustason säätö 5 – 250 lux, katkaisuviive 2 s – 30 min. Käyttökytkin kolmiasentoinen (pois-automaatti-päällä jatkuvasti) lukittavissa automaattiasentoon. Asennuskorkeus 1 – 1,2 m.
Käytetään yhdessä seuraavien linssien kanssa:
3512787 Vahti-Jussi 180
3515084 Impressivo valkoinen
3515082 Impressivo Antrasiitti
3515083 Impressivo Alumiini