ABB - RFIC DesFire kortti - RFIC VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 86 mm
Korkeus - 54 mm
Syvyys - 1 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891811683
Sähkönumero
2815642
Toimittajan tuotenumero
51381B
Tukkuerä
100
Leveys:
86 mm
Korkeus:
54 mm
Syvyys:
1 mm
RFIC DesFire kortti valkoinen
RFIC-lukija oven avaukseen ABB-Welcome ja ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmillle.
RFIC-lukija oven avaukseen ABB-Welcome ja ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmillle.