ABB - Riviliitin - M120/35


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon eristysmateriaali - kestomuovi
Käyttölämpötila-alue - -40...110 °C
Materiaalin paloluokitus UL94 - V0
Räjähdystestattu versio 'Ex e' - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3472591152500
Sähkönumero
1965639
Toimittajan tuotenumero
1SNA115250R0100
Tukkuerä
10
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...110 °C
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
teho, 35mm, 95mm2, kehys+kehys
SNA-sarjan pulttiriviliittimet
SNA-teholiittimiä käytetään jännitteen kytkemiseen ja jakamiseen asennuksille.
Edut
SNA-sarjan pulttiriviliittimet
SNA-teholiittimiä käytetään jännitteen kytkemiseen ja jakamiseen asennuksille.
Edut
- Johdotus säästää kaappitilaa, sillä yhteen pulttiin voidaan kytkeä kaksi johdinta
- Käyttäjän turvallisuutta parantavat käännettävät ja irrotettavat suojakannet liitännöille ja siltauksille
- Turvallinen kykentä, sillä silmukka ja pultti estävät johtimen ulosvetämisen
- Huoltotoimenpiteiden väheneminen: liittimissä on tärinää vaimentavat aluslevyt sekä erittäin kestävät teräsliittimet
- Kokoaminen helpottuu ja asennusaika lyhenee erittäin vakaan kaksipuolisen kiinnityksen ansiosta: sen avulla riviliitin voidaan lukita nopeasti kiskoon tai poistaa siitä pikaisesti
- Asennuksen joustavuutta lisäävät ylimääräiset asennusvaihtoehdot, kuten paneeli tai levy
- Liitäntäkapasiteetti 35–300 mm² (1 AWG–1 000 kcmil)
- Tekniikat: pultti-pultti- tai pultti-ruuvi-liittimet
- Yhteensopiva rengasliittimien kanssa standardin NF C 20-130- ja DIN 46234 –vaatimusten mukaisesti
- Liittimet ja siltausjärjestelmä on eristetty (IP20) kääntyvien suojakansien avulla
- Riviliittimet yhdistetään ohjaustappien avulla paikallaan pysymisen parantamiseksi
- Johtotarvike valvontareleille