ABB - Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Fe - COMBI50-3V30J 50A IP20C

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Sisältää pistorasian - kyllä

  • Korkeus - 1350 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033101584

Sähkönumero

3310158

Toimittajan tuotenumero

2TQN000023Y0101

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Kotelointiluokka (IP):

muu

Sisältää pistorasian:

kyllä

Korkeus:

1350 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

550 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Syvyys:

112 mm

Väri:

valkoinen

Suojuksen tyyppi:

ovi

Vaiheiden lukumäärä:

3

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

12

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

ei

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Upotussyvyys:

95...95 mm

RAL-numero:

9016

3 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 30 kpl jousiliitäntäistäjohdonsuojakatkaisijaa. 53-mod varatilaa. Data-osa täyttää M65/2015määräyksen vaatimukset. RJ45 liitintelineet LexCom, AMP, 3M,Keystone-liittimille. Sisältää oven. Värisävy RAL9016. 3 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 30 kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 53-moduulia varatilaa. Data-osa täyttää uusimmat määräykset. RJ45 liitintelineet Actassi, AMP, 3M, Keystone-liittimille. Sisältää oven. Värisävy RAL9016.

Kotimainen NäpsäSMART-sisäkeskusten mallisto on suunniteltu vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Keskusten suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota käytön helppouteen.

Keskukset ovat miellyttäviä ja nopeita asentaa sekä kytkeä. Kaikki lähtevät johtimet kytketään jousiliitäntäisiin kojeisiin, johdonsuojakatkaisijoihin ja N/PE-liittimiin.

Keskus on käytännössä suurempi sisältä kuin päältä, koska kaapelointitilat jäävät seinän sisään ja vain seinäverhoilun päälle kiinnitettävä ovi jää näkyviin.

NäpsäSMART-keskukset voidaan tarvittaessa asentaa myös seinäpinnan päälle.

Sisätiloihin asennettavaan NäpsäSMARTryhmäkeskukseen on keskitetty koko kodin sähkönjakelu sekä mahdolliset ohjaukset.

NäpsäSMART-keskuksissa on markkinoiden parhaat kaapelointitilat sekä riittävästi laajennusvaraa.