ABB - Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Fe - COMBI5E33JS27 50A IP20C

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 27

  • Kotelointiluokka (IP) - muu

  • Sisältää pistorasian - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033101058

Sähkönumero

3310105

Toimittajan tuotenumero

2TQN000002Y0101

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

27

Kotelointiluokka (IP):

muu

Sisältää pistorasian:

kyllä

Korkeus:

1350 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

550 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

24

Syvyys:

112 mm

Väri:

valkoinen

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

15

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

ei

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Upotussyvyys:

95...95 mm

RAL-numero:

9016

3 kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä. 33 kpl jousiliitäntäistäjohdonsuojakatkaisijaa. 53-mod varatilaa. Data-osa täyttää M65/2015määräyksen vaatimukset. RJ45 liitintelineet LexCom, AMP, 3M,Keystone-liittimille. Sisältää oven. Värisävy RAL9016.  Ryhmäkeskus-data sisältää 3kpl 40A 4-napaista vikavirtasuojakytkintä sekä 33kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa.

 Kaikki lähtevät johtimet kytketään jousiliitäntäisiin kojeisiin, johdonsuojakatkaisijoihin ja N/PE-liittimiin.

 N/PE-liittimet vikavirtasuojakytkinten vieressä.

 ABB jousiliitäntäiset johdonsuojakatkaisijat kytket näppärästi edestäpäin, jolloin asennus helpottuu ja nopeutuu.

 Keskukset sopivat pinta- ja uppoasennukseen.

 Ryhmäkeskusten kotelokoot yhteensopivia KNX-kotelojen kanssa (huom. läpiviennit)

Keskukset ovat miellyttäviä ja nopeita asentaa sekä kytkeä.

 Keskus on käytännössä suurempi sisältä kuin päältä, koska kaapelointitilat jäävät seinän sisään ja vain seinäverhoilun päälle kiinnitettävä ovi jää näkyviin

 Pääkytkimen vieressä tilavaraus ylijännitesuojalle.