ABB - Ryhmäkeskus-data uppo/pinta Fe - COMBI5E39JS27 50A IP20C


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 39
Kotelointiluokka (IP) - muu
Sisältää pistorasian - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Näpsä Smart
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410033101065
Sähkönumero
3310106
Toimittajan tuotenumero
2TQN000003Y0101
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
39
Kotelointiluokka (IP):
muu
Sisältää pistorasian:
kyllä
Korkeus:
1350 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
550 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Syvyys:
112 mm
Väri:
valkoinen
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
15
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
ei
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
4
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Upotussyvyys:
95...95 mm
RAL-numero:
9016