ABB - Ryhmäkeskus Fe - RY8E27U 80A IP34

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 27

  • Kotelointiluokka (IP) - IP34

  • Sisältää pistorasian - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034174204

Sähkönumero

3417420

Toimittajan tuotenumero

2TQN000055Y0102

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

27

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

500 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

400 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

18

Syvyys:

112 mm

Väri:

beige

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

27

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

ei

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

4

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

0

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

RAL-numero:

1001

Ryhmäkeskus 400x500x112mm, pinta-asennukseen, värisävy vaalea beige NCS1704-Y15R Ryhmäkeskukset, IP34 ( IP65)
RY-keskusten värisävy on vaalea beige NCS1704-Y15R
Keskukset on valmistettu kuumasinkitystä ja kromatoidusta teräsohutlevystä.
Pintakäsittelynä elektrostaattinen jauhemaalaus.
Keskukset voidaan asentaa pinnalle tai upottaa (ei betonivaluun).
Keskuksissa vakiona ovet ja kaapeleiden läpivientilaipat, jotka toimivat kalvotiivisteinä ja/tai putkitusnysinä. RP-keskusten materiaali harmaa RAL7035 polykarbonaatti.
Tiiveys ovi suljettuna IP65, osittain upotettava
Keskuksissa vakiona ovet ja kaapeleiden läpivientilaipat, jotka toimivat kalvotiivisteinä.
Kaaviot DWG,PDF,EXCEL muodossa: www.abb.fi/napsa