ABB - Ryhmäkeskus Fe - RY8E30U 80A IP34

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 30

  • Kotelointiluokka (IP) - IP34

  • Sisältää pistorasian - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034174211

Sähkönumero

3417421

Toimittajan tuotenumero

2TQN000056Y0102

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

30

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

700 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

500 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

21

Syvyys:

112 mm

Väri:

valkoinen

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Liesiryhmä:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

27

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

ei

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

4

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

1

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Lukittava:

ei

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

RAL-numero:

9010

Ryhmäkeskus 500x700x112mm, pinta-asennukseen, värisävy maalarinvalkoinen RAL9010 1kpl 40A 4-napainen vikavirtasuojakytkin. 30kpl jousiliitäntäistä johdonsuojakatkaisijaa. 47-moduulia varatilaa. Sisältää oven. Värisävy RAL9010. Tuotteeseen saatavilla lisävarusteena sadelippa ZY43 (34 193 57).