ABB - Ryhmäkeskus pinta Fe - RP4E12S 40A IP20C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 12
Kotelointiluokka (IP) - muu
Sisältää pistorasian - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410033104127
Sähkönumero
3310412
Toimittajan tuotenumero
2TQN000015Y0101
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
12
Kotelointiluokka (IP):
muu
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
450 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
300 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Syvyys:
108 mm
Väri:
valkoinen
Suojuksen tyyppi:
ovi
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
9
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
ei
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
4
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
1
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
RAL-numero:
9010




