ABB - Ryhmäkeskus PS - RP4E12JUMV 40A IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 12
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Sisältää pistorasian - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Mistral 65
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410034056623
Sähkönumero
3405662
Toimittajan tuotenumero
2TQN000049Y0102
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
12
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
435 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
320 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Syvyys:
155 mm
Väri:
harmaa
Suojuksen tyyppi:
ovi
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suorien lähtöjen määrä:
6
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
ei
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
1
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
RAL-numero:
7035



