ABB - Ryhmäkeskus uppo/pinta Fe - FRH-EDU 16A IP20C F@h


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Kotelointiluokka (IP) - muu
Sisältää pistorasian - ei
Korkeus - 800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Näpsä Free@home
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410033101645
Sähkönumero
3310164
Toimittajan tuotenumero
2TQN000134Y0106
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Kotelointiluokka (IP):
muu
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
800 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
550 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
24
Syvyys:
112 mm
Väri:
valkoinen
Vaiheiden lukumäärä:
3
Liesiryhmä:
3-vaihe
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suorien lähtöjen määrä:
9
Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:
ei
Soittokellomuuntajalla:
ei
Pääkytkimen napojen määrä:
4
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Upotussyvyys:
95...95 mm
RAL-numero:
9016
Katso koko paketti viereisestä linkistä --> Toimittajan tuotesivu.
Kenttälaitteet eivät sisälly tämä keskuksen toimitukseen.
Tuotepaketti on suunniteltu Taitaja 2019-kisojen innoittamana valmiiksi kokonaisuudeksi, jolloin se soveltuu sellaisenaan hyvin niin opetus- kuin esittelykäyttöönkin.
Paketin tuotevalikoima on laajuudeltaan kattava ja tuotteilla pystyy tekemään toimivan kokonaisuuden. Free@home-tuotepaketti sisältää valmiiksi riviliittimille kytketyn keskuksen ja valikoidut kenttälaitteet. Paketin laitteille on suunniteltu myös harjoitustehtäviä ratkaisuineen, mitkä löytyvät rekisteröitymällä ABB MyLearning portaalista.
Keskukseen voi ostaa lisävarusteena oven 33 101 16