ABB - Sääasema - WS-1 free@home

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Asennustapa - pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB-free@home
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4011395205525
Sähkönumero
2815596
Toimittajan tuotenumero
WS-1
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Asennustapa:
pinta-asennus
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Lämmittimellä:
kyllä
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Sääasema:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Sääasema mittaa valoisuutta, tuulen nopeutta, lämpötilaa ja sataako vai ei. Mittaustiedoilla voidaan ohjata automaattisesti muita free@home laitteita tai tilanteita. Visualisointi netin kautta ja free@home app:lla. Sadeanturin lämmitys tarvitsee: 110 V~ - 230 V~ Taajuus: 50 Hz - 60 Hz Väyläjännite: 24 V- Suojaus: IP 44 Lämpötila (laite): -20 °C - 55 °C Lämpötila (anturi): Valoisuus: 1 Lux - 100000 Lux Tuulen nopeus: 2 - 30 m/s Mitat: (L x K x S): 108 mm x 121 mm x 227 mm



