ABB - Sadesuoja up.asennus - USE 2 IK07 IP55 IP ALU

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - alumiini

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Varkaudenesto integroitavissa - kyllä

  • Leveys - 83 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6955891809796

Sähkönumero

2818916

Toimittajan tuotenumero

41382RH

Tukkuerä

0

Materiaali:

alumiini

Väri:

alumiini

Asennustapa:

uppoasennus

Varkaudenesto integroitavissa:

kyllä

Leveys:

83 mm

Korkeus:

98 mm

Syvyys:

243 mm

Sadesuoja uppoasennus 2-saraketta alumiini