ABB - Sadesuoja - USE 1 IK07 IP55 IP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - kyllä
Leveys - 83 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891809789
Sähkönumero
2815640
Toimittajan tuotenumero
41381RH
Tukkuerä
27
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
kyllä
Leveys:
83 mm
Korkeus:
98 mm
Syvyys:
143 mm
Sadesuoja 1-moduuli uppo IP



