ABB - Sähköauton latauskaapeli - Varakaapeli 5m. 3-vaih. 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lataustapa - lataustapa 3
Telekaapelien määrä - 0
Latausaseman latauspistoketyyppi - tyyppi 2
Kaapelin pituus - 5 m
Ohjausyksiköllä varustettu latauskaapeli (ICCB) - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
8719874451215
Sähkönumero
3503428
Toimittajan tuotenumero
6AGC082555
Tukkuerä
1
Lataustapa:
lataustapa 3
Telekaapelien määrä:
0
Latausaseman latauspistoketyyppi:
tyyppi 2
Kaapelin pituus:
5 m
Ohjausyksiköllä varustettu latauskaapeli (ICCB):
ei
Lämpötila-anturi:
ei
Kaapelityyppi:
suora
Kontaktin materiaali:
muu
Terra AC varaosakaapeli 3-vaiheinen maks. 16A, kiinteäasenteinen jossa toisessa päässä Type 2 latauspistoke, soveltuu Terra AC Terra AC-W11-G5-R-0 latausasemalle




