ABB - Sähkömoottori Al 230/400V - M3AA71A B5 0,37kW 3000

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisteho nimellistaajuudella:

0.37 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.18 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.25 kW

Nimellisnopeus:

3000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 3001 (B5)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 0.37 kW

  • Nimellisnopeus - 3000 1/min

  • Rakennetyyppi - IM 3001 (B5)

  • Runkokoko IEC - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410086202948

Sähkönumero

8620294

Toimittajan tuotenumero

3GAA071311-BSE

Tukkuerä

1

Nimellisteho nimellistaajuudella:

0.37 kW

Nimellisnopeus:

3000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 3001 (B5)

Runkokoko IEC:

71 mm

M3AA71A B5 0,37 kW 3000 IE2

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.