ABB - Sähkömoottori Al 400/690V - M3AA180MLB B5 22kW 1500 IE3

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisteho nimellistaajuudella:

22 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 kW

Nimellisnopeus:

1500 1/min

Rakennetyyppi:

IM 3001 (B5)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 22 kW

  • Nimellisnopeus - 1500 1/min

  • Rakennetyyppi - IM 3001 (B5)

  • Runkokoko IEC - 180 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8621620

Toimittajan tuotenumero

3GAA182420-BDK

Tukkuerä

1

Nimellisteho nimellistaajuudella:

22 kW

Nimellisnopeus:

1500 1/min

Rakennetyyppi:

IM 3001 (B5)

Runkokoko IEC:

180 mm

3GAA182420-BDK

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.