ABB - Sähkömoottori Fe 230/400V - M2BAX112MLA B3 2,2kW 1000 IE3

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 2.2 kW

  • Nimellisnopeus - 1000 1/min

  • Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)

  • Runkokoko IEC - 112 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8625099

Toimittajan tuotenumero

3GBA113410-ASD

Tukkuerä

1

Nimellisteho nimellistaajuudella:

2.2 kW

Nimellisnopeus:

1000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 1001 (B3)

Runkokoko IEC:

112 mm

M2BAX 112MLA B3 2,2 kW 1000 IE3

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.