ABB - Sähkömoottori Fe 230/400V - M3BP71MA B5 0,37kW 3000

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 0.37 kW

  • Nimellisnopeus - 3000 1/min

  • Rakennetyyppi - IM 3001 (B5)

  • Runkokoko IEC - 71 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410086208179

Sähkönumero

8620817

Toimittajan tuotenumero

3GBP071321-BSB

Tukkuerä

1

Nimellisteho nimellistaajuudella:

0.37 kW

Nimellisnopeus:

3000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 3001 (B5)

Runkokoko IEC:

71 mm

M3BP71A B5 0,37 kW 3000 IE2

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.