ABB - Sähkömoottori Fe 400/690V - M2BAX225 SMA B5 37kW 1500 IE3

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisteho nimellistaajuudella:

37 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.37 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot22 kW

Nimellisnopeus:

1500 1/min
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 3001 (B5)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 37 kW

  • Nimellisnopeus - 1500 1/min

  • Rakennetyyppi - IM 3001 (B5)

  • Runkokoko IEC - 225 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8631238

Toimittajan tuotenumero

3GBA222210-BDF

Tukkuerä

1

Nimellisteho nimellistaajuudella:

37 kW

Nimellisnopeus:

1500 1/min

Rakennetyyppi:

IM 3001 (B5)

Runkokoko IEC:

225 mm

M2BAX225 SMA B5 37 kW 1500 IE3

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.