ABB - Sähkömoottori Fe 400/690V - M3BP80MA B3 0,55kW 1500

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 0.55 kW

  • Nimellisnopeus - 1500 1/min

  • Rakennetyyppi - IM 1001 (B3)

  • Runkokoko IEC - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410086210011

Sähkönumero

8621001

Toimittajan tuotenumero

3GBP082321-ADB

Tukkuerä

1

Nimellisteho nimellistaajuudella:

0.55 kW

Nimellisnopeus:

1500 1/min

Rakennetyyppi:

IM 1001 (B3)

Runkokoko IEC:

80 mm

M3BP80A B3 0,55 kW 1500 IE2

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.