ABB - Sähkömoottori Fe 400/690V - M3BP80MB B5 0,55kW 1000

Abb Oy Moottorit Taaj.Muut.
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisteho nimellistaajuudella - 0.55 kW

  • Nimellisnopeus - 1000 1/min

  • Rakennetyyppi - IM 3001 (B5)

  • Runkokoko IEC - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410086210639

Sähkönumero

8621063

Toimittajan tuotenumero

3GBP083322-BDB

Tukkuerä

1

Nimellisteho nimellistaajuudella:

0.55 kW

Nimellisnopeus:

1000 1/min

Rakennetyyppi:

IM 3001 (B5)

Runkokoko IEC:

80 mm

M3BP80B B5 0,55 kW 1000 IE2

ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.