ABB - Saneerauskehys 100mm Jussi - 1-os.2-os.pistor.h=25mm val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Muoto - pyöreä
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677328510
Sähkönumero
2516152
Toimittajan tuotenumero
2521R-100
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Muoto:
pyöreä
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
kotelon pohja
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitettävissä kanavaan:
ei
Kaapelin läpivienti:
ei
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Leveys:
100 mm
Korkeus:
25 mm
Syvyys:
85 mm
Pinta-asennuskotelo Jussi uppoasennus tuotteille. Käytetään 100mm peitelevyjen kanssa. Kotelon korkeus 25mm.




