ABB - Sense7, 10m kaapeli, 2NC/1NO - 2TLA050056R6100


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa - 1
Sensorin mekaaninen asennus - ei tasainen
Kytkentäetäisyys - 5 mm
Mitoitussyöttöjännite, DC - 24...24 V
Jännitetyyppi - DC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Jokab Safety
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7350024466706
Sähkönumero
2307344
Toimittajan tuotenumero
2TLA050056R6100
Tukkuerä
1
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Sensorin mekaaninen asennus:
ei tasainen
Kytkentäetäisyys:
5 mm
Mitoitussyöttöjännite, DC:
24...24 V
Jännitetyyppi:
DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
2
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Toimintatapa:
magneettivetoinen moottori
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Anturin pituus:
13 mm
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Anturin leveys:
50 mm
Anturin korkeus:
88 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kotelon pintakäsittely:
muu
Tilanäyttö:
kyllä
Taattu kytkentäetäisyys OFF:
20 mm
Taattu kytkentäetäisyys ON:
8 mm
Turvaluokka SIL IEC 61508:
3
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso e
Suojatun ulostulon maksimivirta:
0.2 mA
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Vähimmäislähtövirta:
10 mA
Ristiinkytkennän / oikosulun tunnistus mahdollinen:
kyllä
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Koneturvatuotteet
ABB tarjoaa laajan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja koneiden turvajärjestelmiin.
Kokemus
Meillä on erinomaista kokemusta sekä viranomaisten että tehokkaan tuotannon asettamien turvallisuusvaatimusten ja -standardien käytännön soveltamisesta.
Meillä on edustus koneturvallisuuden standardointijärjestöissä ja työskentelemme päivittäin turvallisuus- ja tuotantovaatimusten käytännön soveltamisen parissa.
Järjestelmät
Toimitamme kaiken yksittäisistä turvaratkaisuista yksittäisten koneiden tai kokonaisten tuotantolinjojen täydellisiin turvajärjestelmiin saakka.
Tuotteet
Tarjoamme täydellisen valikoiman turvatuotteita, jotka on suunniteltu tekemään koneesi turvajärjestelmän rakentamisesta helppoa. Kehitämme näitä innovatiivisia tuotteita jatkuvasti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.