ABB - Sileäkansi jakorasialle HF - AK 11 IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 115 mm
Rasian/kotelon halkaisija - 95...95 mm
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - sileä kansi
Pituus - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677333521
Sähkönumero
1152560
Toimittajan tuotenumero
AK11
Tukkuerä
10
Halkaisija:
115 mm
Rasian/kotelon halkaisija:
95...95 mm
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
sileä kansi
Pituus:
115 mm
Leveys:
115 mm
Syvyys:
115 mm
Kapeliaukolla:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
kyllä
Sinetöitävissä:
ei
Jakorasioiden kannetAK11 on sileä roiskevesitiivis peitekansi, ja sesoveltuu uppoasennuksessa jakorasioille AU8, AU19 ja AU19J. Valmistettuhalogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Jakorasioiden kannet
AK11 on sileä roiskevesitiivis peitekansi, ja se soveltuu uppoasennuksessa jakorasioille AU8, AU19 ja AU19J. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Jakorasioiden kannet
AK11 on sileä roiskevesitiivis peitekansi, ja se soveltuu uppoasennuksessa jakorasioille AU8, AU19 ja AU19J. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).