ABB SMART BUILDINGS - Apukosketin - 1S,1A 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Asennustapa - muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7612270939503
Sähkönumero
2712552
Toimittajan tuotenumero
E292-16-11
Tukkuerä
10
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Asennustapa:
muu
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
1S,1A 16A Pääkosketin moduuli, 230VAC
E290-sarja Sysäys- ja välireleet 16A ja 32A
E290-sarja Sysäys- ja välireleet 16A ja 32A
- E290 SysäysreleSähkömagneettisesti toimiva rele jolla voidaan toteuttaa yksinkertainen ja energiatehokas valaistuksenohjaus.
- E297 VälireleSähkömagneettisesti toimiva DIN-kiskoasenteinen 18 mm (1-mod.) leveä pienoiskontaktori jolla voidaan toteuttaa kytkinohjaus esim. valaistukseen, ilmastointiin ja puhaltimiin.
- Asennuskohteet: Asuin-, Toimisto-, Teollisuusrakennukset ja julkiset rakennukset.



