ABB SMART BUILDINGS - Asennustarvike - IP pintakehys 7 PSE VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Korkeus - 123 mm
Leveys - 188 mm
Syvyys - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6955891822733
Sähkönumero
2815993
Toimittajan tuotenumero
42491S-W
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Korkeus:
123 mm
Leveys:
188 mm
Syvyys:
14 mm
Pinta-asennuskehys 7". Sopii IP Touch Lite 7" -kosketusnäytöille.Pinta-asennus. Väri musta. Materiaali muovi.
ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Pinta-asennuskehys 7". Pinta-asennus. Sopii IP touch Lite 7"-kosketusnäytöille. Väri valkoinen. Materiaali muovi.
ABB-Welcome IP -ovipuhelinjärjestelmä, sopii uudis- ja saneerauskohteisiin sekä asuin-, että toimitilakiinteistöihin. Pinta-asennuskehys 7". Pinta-asennus. Sopii IP touch Lite 7"-kosketusnäytöille. Väri valkoinen. Materiaali muovi.