ABB SMART BUILDINGS - Asennustarvike - Pinta-asennuskehys 1 mod. 1x1


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - ei
Leveys - 141 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891820388
Sähkönumero
2815726
Toimittajan tuotenumero
41021WC-A
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
ei
Leveys:
141 mm
Korkeus:
78.4 mm
Syvyys:
150.4 mm
Pinta-asennuskehys 1 moduuli 1x1, alumiini
Pinta-asennuskehys 1 moduuli 1x1, alumiini.
Tarvitaan myös uppoasennuskotelo 1 moduuli koko 1/1.
Pinta-asennuskehys 1 moduuli 1x1, alumiini.
Tarvitaan myös uppoasennuskotelo 1 moduuli koko 1/1.