ABB SMART BUILDINGS - Asennustarvike - Pinta-asennuskehys 4 mod.1x4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - ei
Leveys - 141 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891820418
Sähkönumero
2815729
Toimittajan tuotenumero
41024WC-A
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
ei
Leveys:
141 mm
Korkeus:
78.4 mm
Syvyys:
360.4 mm
Pinta-asennuskehys 4 moduulia 1x4, alumiini
Pinta-asennuskehys 4 moduulia 1x4, alumiini.
Tarvitaan myös uppoasennuskotelo 4 moduuli koko 1/4.
Pinta-asennuskehys 4 moduulia 1x4, alumiini.
Tarvitaan myös uppoasennuskotelo 4 moduuli koko 1/4.




