ABB SMART BUILDINGS - Asennustarvike - Pinta-asennuskehys 5 mod.1x5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - ei
Leveys - 141 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891820425
Sähkönumero
2815730
Toimittajan tuotenumero
41028WC-A
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
ei
Leveys:
141 mm
Korkeus:
78.4 mm
Syvyys:
432.4 mm
Pinta-asennuskehys 5 moduulia 1x5, alumiini
Pinta-asennuskehys 5 moduulia 1x5, alumiini.
Tarvitaan myös uppoasennuskotelo 5 moduuli koko 1/5.
Pinta-asennuskehys 5 moduulia 1x5, alumiini.
Tarvitaan myös uppoasennuskotelo 5 moduuli koko 1/5.




