ABB SMART BUILDINGS - Asennustarvike - Pinta-asennuskehys 8 mod.2x4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Väri - alumiini
Asennustapa - pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa - ei
Leveys - 277 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891820449
Sähkönumero
2815732
Toimittajan tuotenumero
41026WC-A
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Väri:
alumiini
Asennustapa:
pinta-asennus
Varkaudenesto integroitavissa:
ei
Leveys:
277 mm
Korkeus:
78.4 mm
Syvyys:
360.4 mm
Pinta-asennuskehys 8 moduulia 2x4, alumiini
Pinta-asennuskehys 8 moduulia 2x4, alumiini.
Tarvitaan myös 2kpl uppoasennuskoteloa 4 moduuli koko 1/4.
Pinta-asennuskehys 8 moduulia 2x4, alumiini.
Tarvitaan myös 2kpl uppoasennuskoteloa 4 moduuli koko 1/4.