ABB SMART BUILDINGS - Asennustarvike - Valukotelo miniulkoyksiköille


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Asennustapa - uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa - ei
Leveys - 98 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ABB Welcome
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6955891808454
Sähkönumero
2815716
Toimittajan tuotenumero
41361F-02
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Asennustapa:
uppoasennus
Varkaudenesto integroitavissa:
ei
Leveys:
98 mm
Korkeus:
45 mm
Syvyys:
174 mm
Valukotelo miniulkoyksiköille
Valukotelo ABB-Welcome ja ABB-Welcome IP minivideoulkoyksiköille.
Valukotelo ABB-Welcome ja ABB-Welcome IP minivideoulkoyksiköille.