ABB SMART BUILDINGS - Kaapelinsuojakouru - Suojakourun 16 pääte

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - päätykappale
Pituus - 16 mm
Leveys - 21 mm
Korkeus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199033006
Sähkönumero
1111088
Toimittajan tuotenumero
M-END16
Tukkuerä
20
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
päätykappale
Pituus:
16 mm
Leveys:
21 mm
Korkeus:
70 mm
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
harmaa
Sopii kaapelihalkaisijoille:
0...16 mm
Merkinnällä:
ei
Sisältää ripustusosat:
ei
RAL-numero:
7004
Sisältää kiinnitysreiät:
ei
Käyttölämpötila:
-25...90 °C
Kaapelisuojakouru 16 mm päätekappale teräs
M-end suojakourun päätekappale
Innovatiivinen kaapelinsuojausjärjestelmä tekee asennuksesta nopeamman, ergonomisemman ja lopputuloksesta hienomman. ABB:n järjestelmässä kiinnike asennetaan ensin jonka jälkeen kourut lukitaan kiinnikkeisiin. Lopputuloksena on linjakas suojakouru ilman ulkoisia kiinnikkeitä. Järjestelmään kuuluu kiinnikkeiden lisäksi suora suojakouru sekä 90 asteen kaari ja päätekappale. Kouruja löytyy neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28 mm ja 34 mm.
M-end suojakourun päätekappale
- Kompakti 7 cm pitkä päätekappale
- Magnelis®-pinnoitettua terästä erinomaisella korroosion kestävyydellä (C5)
- Päätekappale voidaan lukita suoralla kourulla tai käyttää M-clamp kiinnikettä
Innovatiivinen kaapelinsuojausjärjestelmä tekee asennuksesta nopeamman, ergonomisemman ja lopputuloksesta hienomman. ABB:n järjestelmässä kiinnike asennetaan ensin jonka jälkeen kourut lukitaan kiinnikkeisiin. Lopputuloksena on linjakas suojakouru ilman ulkoisia kiinnikkeitä. Järjestelmään kuuluu kiinnikkeiden lisäksi suora suojakouru sekä 90 asteen kaari ja päätekappale. Kouruja löytyy neljässä eri koossa: 16 mm, 22 mm, 28 mm ja 34 mm.





