ABB SMART BUILDINGS - Keskiölevy - TE keskiölevy Jussi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - jäähdytys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011395175170
Sähkönumero
2818998
Toimittajan tuotenumero
2114-214-500
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
jäähdytys
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
54 mm
Korkeus:
54 mm
Syvyys:
11.2 mm
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
RAL-numero (vastaava):
9010
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Ilma aukollinen keskiölevy termostaateille.



