ABB SMART BUILDINGS - Kojerasia - AU4.2, irtonysärasia HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Materiaali - muovi
Sopii putken halkaisijalle - 20/25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP3X
Rakennetyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438199026329
Sähkönumero
1152342
Toimittajan tuotenumero
AU4.2
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Materiaali:
muovi
Sopii putken halkaisijalle:
20/25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Rakennetyyppi:
muu
Varusteena:
ei ole
Muoto:
pyöreä
Väri:
valkoinen
Leveys:
71 mm
Halogeeniton:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
71 mm
Syvyys:
58...58 mm
Pyörivä rengas:
ei
Pituus:
58 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
55 mm
Soveltuu seinä/levy vahvuuksille:
12...24 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Ruuveilla:
kyllä
Murrettava läpivienti:
kyllä
Kalvoläpivienti:
ei
Nysäläpivienti:
ei
Porrasläpivienti:
ei
Putken lukitus:
ei
Lukitusmahdollisuus:
kyllä
Läpivienti takana:
kyllä
Läpivientien lukumäärä:
9
Kiintonysien lukumäärä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
sileä kansi
Läpinäkyvä kansi:
ei
Suojavaruste:
napsautettava
Sinetöitävissä:
ei
Suojauksella:
ei
Tuulenpitävä:
ei
Kiinteät kiinnikkeet:
ei
Valaisinkoukku:
ei
Erityiskäyttö:
ei ole
Väliseinällä:
ei
Kojerasia levyseinä-asennuksiin ja betonivaluihin. Rasian korkeus on 59 mm, joten siinä on runsaasti tilaa sähköasennuksille. Rasiassa aikasempaa enemmän ruuvitorneja ja pidemmät kiinnitysruuvit.
Rasiassa on integroidut kipsilevytuet ja kuusi nysäaihiota sivuilla ja kolme pohjassa. Laaja valikoima lisävarusteita, kuten erikokoisia nysiä ja korotusrenkaita.
Rasiaon yhteensopiva AS4.2- ja AS95-rasiatukien kanssa. Monikäyttöistä AS4.2-lisävarustetta voidaan käyttää vedonpoistonysänä, yhdyskappaleena c/c71 mm rasiayhdistelmissä ja rasiatukena 66 mm runkoon. Voit myös käyttää kahta niistä yhdessä rasiatukena 95 mm runkorakenteissa. 66 - 95 mm:n runkokooihin suosittelemme AS95 rasiatuen käyttöä.
Rasian kansi on valmistettu kierrätysmateriaalista.
Rasia on valmistettu halogeenivapaasta materiaalista (IEC/61249-2-21) ja täyttää standardin IEC/EN60670-1 mukaiset hehkulankatestin vaatimukset (850 °C).




